Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníková pasta AL 1100

Hliníková pasta AL 1100
SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Obj. č. 08931100
EAN 4045989969036
Cena za zvolené balenie
Hliníková pasta AL 1100

Obj. č. 08931100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
  • Vysokoúčinné mazivo proti zadretiu na báze hliníka/medi

  • Zabraňuje pripáleniu a zadretiu, privareniu za studena, opotrebovaniu, korózii, trecej korózii

  • Odolné voči vode, slabým kyselinám a zásadám
Upozornenie

Nepoužívajte na lakovaných povrchoch.


Plechovka s kefkovým vrchnákom na rozotretie prípravku obsahuje dokonalú pastu na náboje kolesa.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mazivo je odolné voči vysokým teplotám a vhodné na mazanie zadných častí obloženia diskových bŕzd (zabraňuje škrípaniu), zavitových zostáv skrutkových spojení (skrutky výfukového rozvodu, závity zapaľovacích sviečok atď.), ložísk, otočných bodov, kĺbov, klzných povrchov atď. Zabraňuje roztaveniu tuhých tesnení a môže sa používať aj na ochranu kontaktov na dýzach zváracích pištolí, na akumulátoroch a póloch akumulátorov.

Pokyny

Povrchy musia byť dôkladne vyčistené a zbavené zvyškov prachu a mastnoty. Pred použitím plechovku so sprejom dôkladne pretrepte. Sprejujte rovnomerne zo vzdialenosti pribl. 20 – 30 cm. Keď sa používa tuba alebo plechovka so sprejom, rovnomerne nanášajte na ošetrovaný povrch pomocou špachtle alebo štetca.

Obal

Sprej

Obsah

300 ml

Hmotnosť obsahu

242 g

Teplotný rozsah použitia min./max.

-80 do 1100 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Farba

Strieborná

Hustota

0.83 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Chemický základ

Minerálny olej

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Obsah VOC (CH)

459 g/l

Odolnosť proti

Voda, Slabé lúhy, Kyselina

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie