Hliníková pasta AL 1100
Hliníková pasta AL 1100
SPREJ MAZACI AL1100 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokoúčinné mazivo proti zadretiu na báze hliníka/medi
- Zabraňuje pripáleniu a zadretiu, privareniu za studena, opotrebovaniu, korózii, trecej korózii
- Zabezpečuje rovnomerné uvoľňovanie skrutkových spojov, ideálna ako uvoľňovacia pasta pre skrutkové spoje z nehrdzavejúcej ocele
- Odolné voči vode, slabým kyselinám a zásadám
Nepoužívajte na lakovaných povrchoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Mazivo je odolné voči vysokým teplotám a vhodné na mazanie zadných častí obloženia diskových bŕzd (zabraňuje škrípaniu), zavitových zostáv skrutkových spojení (skrutky výfukového rozvodu, závity zapaľovacích sviečok atď.), ložísk, otočných bodov, kĺbov, klzných povrchov atď. Zabraňuje roztaveniu tuhých tesnení a môže sa používať aj na ochranu kontaktov na dýzach zváracích pištolí, na akumulátoroch a póloch akumulátorov.
Povrchy musia byť dôkladne vyčistené a zbavené zvyškov prachu a mastnoty. Pred použitím plechovku so sprejom dôkladne pretrepte. Sprejujte rovnomerne zo vzdialenosti pribl. 20 – 30 cm. Keď sa používa tuba alebo plechovka so sprejom, rovnomerne nanášajte na ošetrovaný povrch pomocou špachtle alebo štetca.
| Obal | Sprej | 
| Obsah | 300 ml | 
| Hmotnosť obsahu | 242 g | 
| Teplotný rozsah použitia min./max. | -80 do 1100 °C | 
| Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac | 
| Farba | Strieborná | 
| Hustota | 0,83 g/cm³ | 
| Zápach/vôňa | Charakteristický | 
| Chemický základ | Minerálny olej | 
| Viskozita základného oleja, kinematická | 15,5 mm²/s | 
| Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri teplote 23°C | 
| Neobsahuje silikón. | Áno | 
| Neobsahuje kyseliny. | Áno | 
| Neobsahuje živicu | Áno | 
| Neobsahuje AOX. | Áno | 
| Obsah VOC (CH) | 459 g/l | 
| Odolnosť proti | Voda, Slabé lúhy, Kyselina |