Hliníková platňa na upevnenie prvkov
Hliníková upevňovacia lišta, jedno upevnenie
UPEVNOVACI PANEL
Obj. č. 096380 216
EAN 4011231880244
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na upínacie pásy s automobilovými upevňovacími prvkami
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Ako jeden upevňovací bod pre viazacie oká
- Testované na silu 500 daN
- Vrátane upevňovacieho materiálu
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Typové označenie | AZPL | 
| Šírka | 44 mm | 
| Výška | 10 mm | 
| Dĺžka | 44 mm | 
| Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,030 kg | 
| Farba | Hliníková strieborná | 
| Materiál | Hliník | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!