Hliníková rukoväť, tenká
Nábytková úchytka, hliník, do drážky
RUKOVAT ALU LEISTE A2/FINISH L1095MM
Obj. č. 0685250130
EAN 4050642541535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Určená na vtlačenie do drážky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 1100 mm |
Dĺžka (L) | 1095 mm |
Šírka (B) | 37 mm |
Výška (H) | 10 mm |
Hrúbka | 3 mm |