Hliníková rukoväť, tenká
Nábytková úchytka, hliník, do drážky
RUKOVAT ALU LEISTE E6/EV1 L395MM
Obj. č. 0685250102
EAN 4050642540941
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Určená na vtlačenie do drážky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 400 mm |
Dĺžka (L) | 395 mm |
Šírka (B) | 37 mm |
Výška (H) | 10 mm |
Hrúbka | 3 mm |