Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníková rukoväť, tenká

Nábytková úchytka, hliník, do drážky
RUKOVAT ALU LEISTE E6/EV1 L695MM

Obj. č. 0685250106

EAN 4050642541085

Cena za zvolené balenie
Hliníková rukoväť, tenká

Obj. č. 0685250106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Určená na vtlačenie do drážky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná

Vhodnosť pre šírku korpusu

700 mm

Dĺžka (L)

695 mm

Šírka (B)

37 mm

Výška (H)

10 mm

Hrúbka

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie