Hliníková rúrka tuhá Alu-Steck-WES
Hliníková rúrka tuhá, zásuvná
INSTAL.RUR.-ALU-WES-ZASUV.-EN20
Obj. č. 0975266020
EAN 4046778530628
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nízka hmotnosť
VDE 0605 a DIN EN 61386-21
Hárky údajov(X)
Možnosť použitia v situáciách, kde sa vyžaduje vynikajúce korózne správanie, odolnosť voči chemikáliám, vysoký stupeň mechanickej ochrany a nízka hmotnosť.
Vonkajší priemer | 20,0 mm |
Vnútorný priemer | 18,4 mm |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 4456 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 1250 N |
Odolnosť proti nárazu pri 300mm | 2 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -45 do 250 °C |
Dĺžka tyče | 3 m |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!