Hliníková skrinka
Hliníková skrinka
HLINIKOVY BOX -D243
Obj. č. 0962320240
EAN 4038898872771
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi robustná prepravná skrinka s uzamykateľným vrchnákom, perfektná na profesionálne používanie
- Odolná proti korózii, poveternostným vplyvom a zmenám teploty
- Nízka vlastná hmotnosť
- Lemovanie a profily zaručujú vysokú stabilitu a trvanlivosť
- Môže sa ukladať do stohov
- Gumové tesnenie na všetkých stranách chráni pred poveternostnými vplyvmi, ako je postriekanie vodou, prach a nepríjemné pachy
- Automaticky sklopné bezpečnostné rukoväte s plastovým povrchom
- Integrované záchytné popruhy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 782 x 585 x 619 mm |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer) | 750 x 550 x 590 mm |
Objem | 243 l |
Materiál | Hliník |
Hrúbka materiálu | 1 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!