Hliníková upevňovacia lišta Airline, polkruhová
Hliníková upevň. lišta airline, polkruh./perfor.
LISTA VYMEDZOVACIA ZSCG2000
ORSYMOBIL
Obj. č.
096380 287
EAN 4053479082332
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie na podlahový panel a montáž na stenu vozidla
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
- S predvŕtanými bodmi na pripevnenie každých 25 mm
- Priemer predvŕtaných upevňovacích bodov 6,4 mm
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | ZSCG2000 |
Šírka | 50 mm |
Výška | 11,5 mm |
Dĺžka | 2000 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,500 kg |
Farba | Hliníková sivá |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!