Hliníková upevňovacia lišta Airline, polkruhová
Hliníková upevňovacia lišta Airline, polkruhová
UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSC995-ALU
Obj. č. 096380 250
EAN 4038898487388
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie na podlahový panel a montáž na stenu vozidla
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | ZSC995 |
Šírka | 50 mm |
Výška | 11,5 mm |
Dĺžka | 995 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,800 kg |
Farba | Hliníková strieborná |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!