Hliníková upevňovacia lišta airline, plávajúca
LASHRL-VEH-ALU-ZSF1000
Obj. č. 096380 294
EAN 4050641885388
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre rôzne prepravné úlohy
- Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | ZSF1000 |
Šírka | 44 mm |
Výška | 11,5 mm |
Dĺžka | 1000 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 688,500 g |
Farba | Hliník |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!