Hliníková upevňovacia lišta s kruhovým káblom
Hliníková upevňovacia lišta s kruhovým káblom
GURTNA 450
Obj. č. 096380 280
EAN 4053479616551
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž na steny vozidla alebo do vnútorného vybavenia vozidla
- Dva integrované gumové profily chránia náklad pred poškodením
- Obsahuje dve krytky ako ochranu hrán
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Typové označenie | RSZSB450 |
Šírka | 40 mm |
Výška | 12 mm |
Dĺžka | 450 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,320 kg |
Farba | Hliníková strieborná |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!