Hliníkové bezpečnostné kovanie dverí S 24
Hlin. bezp. kov. dverí S 24, hrúbka dverí 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S24 ZA 72 15 F1/STRIEB



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- K dispozícii ako súprava páky/kľučky s krátkym štítom pre dvere DIN R a DIN L
- Kovanie je vybavené valcovým krytom na vonkajšej strane, ktorý zabezpečuje optimálnu ochranu proti zariadeniam na otvorenie dverí Zieh-Fix, ktoré sa bežne používajú na vlámanie (vytiahnutie a zlomenie vložky)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre bytové vstupné dvere.
![]() | |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Verzia armatúry | Rukoväť/platňa s rukoväťou |
Tvar kľučky s otvorom | U |
Dierovanie | BC |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Materiál | Hliník, oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max. | 10-13 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Vreteno | So závitom M6 |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom |
Hĺbka zasunutia | 35 mm |
Dĺžka kľučky | 132 mm |
Priemer kľučky | 18 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 57 mm |
Gombík/držadlo/kruhové držadlo | Pevný |
Priemer guľovej kľučky | 51 mm |
Výška držadla vrátane rozety/štítka | 60 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 90 mm |
Dĺžka štítu (vonkajší) | 177 mm |
Dĺžka štítu (vnútorný) | 174 mm |
Hrúbka štítka (vonkajší) | 15 mm |
Hrúbka štítka (vnútorný) | 4 mm |
Šírka štítu (vonkajší) | 51 mm |
Šírka štítu (vnútorný) | 47 mm |