Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 33
KOVANIE DVER. ALU S33 ES1 DD PZ 72 11 F1
Obj. č. 0688261306
EAN 4038898597384
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania
- Dostupné ako sada páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L
- Bočné odsadenie štítu rukoväti na sade páky/kľučky umožňuje optimálne jednoduché používanie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre bytové vstupné dvere.
![]() | |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Tvar kľučky s otvorom | U |
Dierovanie | PC |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Materiál | Hliník, oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Hrúbka štítka (vonkajší) | 11 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max. | 10-13 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Normy | EN 1906, DIN 18257 |
Kategória použitia | Trieda 4 |
Trieda odporu | ES 1, RC 1 N vhodné, RC 2 N vhodné, RC 2 vhodné |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná, Splastovým ložiskom |
Hĺbka zasunutia | 40 mm |
Dĺžka kľučky | 140 mm |
Priemer kľučky | 21 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17,6 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 66 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 215 mm |
Dĺžka štítu (vonkajší) | 260 mm |
Dĺžka štítu (vnútorný) | 255 mm |
Hrúbka štítka (vnútorný) | 5 mm |
Šírka štítu (vonkajší) | 55 mm |
Šírka štítu (vnútorný) | 52 mm |
Priemer dorazu | 12 mm |
| Klasifikačný kľúč v súlade s normou DIN EN 1906: 2012 – 12 | |||||||
| 4 | 7 | − | D1 | 1 | 4 | 2 | U |