Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 33

KOVANIE DVER. ALU S33 ES1 WE PZ 72 14 F1

Obj. č. 0688261301

EAN 4038898597339

Cena za zvolené balenie
Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 33

Obj. č. 0688261301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania

  • Dostupné ako sada páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L

  • Bočné odsadenie štítu rukoväti na sade páky/kľučky umožňuje optimálne jednoduché používanie

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere.

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Verzia armatúry

Rukoväť/platňa s rukoväťou

Tvar kľučky s otvorom

U

Dierovanie

PC

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Materiál

Hliník, oceľ

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná F1

Hrúbka štítka (vonkajší)

14 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-45 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

13-16 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Vreteno

So samorezným závitom M12

Smer DIN

DINP/Ľ

Normy

EN 1906, DIN 18257

Kategória použitia

Trieda 4

Trieda odporu

ES 1, RC 1 N vhodné, RC 2 N vhodné, RC 2 vhodné

Ložisková technológia

Dverová kľučka, fixná, Splastovým ložiskom

Hĺbka zasunutia

40 mm

Dĺžka kľučky

140 mm

Priemer kľučky

21 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17,6 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

66 mm

Gombík/držadlo/kruhové držadlo

Pevný

Výška držadla vrátane rozety/štítka

60 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

215 mm

Dĺžka štítu (vonkajší)

260 mm

Dĺžka štítu (vnútorný)

255 mm

Hrúbka štítka (vnútorný)

5 mm

Šírka štítu (vonkajší)

55 mm

Šírka štítu (vnútorný)

52 mm

Priemer dorazu

12 mm

Klasifikačný kľúč v súlade s normou DIN EN 1906: 2012 – 12
4 7 − D1 1 4 2 U

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie