Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 30

Hl. bez. kov. dv. S 30, pev. guľa, hr. dv. 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S30 PZ 72 12 F2/STRIEB

Obj. č. 0688260520
EAN 4038898597872

Cena za zvolené balenie
Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 30

Obj. č. 0688260520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania

  • K dispozícii ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom pre dvere DIN R a DIN L

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Verzia armatúry

Kľučka/guľa

Tvar kľučky s otvorom

Klinový tvar

Dierovanie

PC

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Materiál

Hliník, oceľ

Povrch

eloxované

Farba

Alpaka F2

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-45 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

11-14 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Vreteno

So závitom M6

Smer DIN

DINP/Ľ

Ložisková technológia

Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom

Hĺbka zasunutia

43 mm

Dĺžka kľučky

120 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17.5 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

55 mm

Gombík/držadlo/kruhové držadlo

Pevný

Priemer guľovej kľučky

50 mm

Výška držadla vrátane rozety/štítka

56 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

210 mm

Dĺžka štítu (vonkajší)

250 mm

Dĺžka štítu (vnútorný)

250 mm

Hrúbka štítka (vonkajší)

12 mm

Hrúbka štítka (vnútorný)

7 mm

Šírka štítu (vonkajší)

53 mm

Šírka štítu (vnútorný)

47 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie