Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 30
Hl. bez. kov. dv. S 30, pev. guľa, hr. dv. 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S30 PZ 72 15 F2/STRIEB
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania
- K dispozícii ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom pre dvere DIN R a DIN L
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Verzia armatúry | Kľučka/guľa |
Tvar kľučky s otvorom | Klinový tvar |
Dierovanie | PC |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Materiál | Hliník, oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Alpaka F2 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max. | 14-17 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Vreteno | So závitom M6 |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Hĺbka zasunutia | 43 mm |
Dĺžka kľučky | 120 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17,5 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 55 mm |
Gombík/držadlo/kruhové držadlo | Pevný |
Priemer guľovej kľučky | 50 mm |
Výška držadla vrátane rozety/štítka | 59 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 210 mm |
Dĺžka štítu (vonkajší) | 250 mm |
Dĺžka štítu (vnútorný) | 250 mm |
Hrúbka štítka (vonkajší) | 15 mm |
Hrúbka štítka (vnútorný) | 7 mm |
Šírka štítu (vonkajší) | 53 mm |
Šírka štítu (vnútorný) | 47 mm |