Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 31

Hl. bez. kov. dv. S 31, pev. guľa, hr. dv. 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S31 PZ 92 12 F2/STRIEB

Obj. č. 0688260482
EAN 4038898793878

Cena za zvolené balenie
Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 31

Obj. č. 0688260482

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania

  • Dostupné ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.

Vhodné pre

Domové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Verzia armatúry

Rukoväť/rukoväť

Tvar kľučky s otvorom

Klinový tvar

Dierovanie

PC

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

92 mm

Materiál

Hliník, oceľ

Povrch

eloxované

Farba

Alpaka F2

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

64-72 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

11-14 mm

Štvorhranné uchytenie

10palcov

Vreteno

So závitom M6

Smer DIN

DINP/Ľ

Ložisková technológia

Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom

Hĺbka zasunutia

43 mm

Dĺžka kľučky

127 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17.6 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

60 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

216 mm

Dĺžka štítu (vonkajší)

250 mm

Dĺžka štítu (vnútorný)

250 mm

Hrúbka štítka (vonkajší)

12 mm

Hrúbka štítka (vnútorný)

8 mm

Šírka štítu (vonkajší)

53 mm

Šírka štítu (vnútorný)

53 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie