Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 40

Hlin. bezp. kov. dv. S 40, hrúbka dverí 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S40 ES1 DD PZ 92 12 F1

Obj. č. 0688260709
EAN 4038898598374

Cena za zvolené balenie
Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 40

Obj. č. 0688260709

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania

  • Dostupné ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L

  • Bočné odsadenie štítu rukoväti na súprave páky/kľučky umožňuje optimálne jednoduché používanie

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.

Vhodné pre

Domové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Verzia armatúry

Rukoväť/rukoväť

Tvar kľučky s otvorom

U

Dierovanie

PC

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

92 mm

Materiál

Hliník, oceľ

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná F1

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

68-72 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

11-14 mm

Štvorhranné uchytenie

10palcov

Smer DIN

DINP/Ľ

Normy

EN 1906, DIN 18257

Kategória použitia

Trieda 3

Trieda odporu

ES 1, RC 1 N vhodné, RC 2 N vhodné, RC 2 vhodné

Ložisková technológia

Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom

Hĺbka zasunutia

43 mm

Dĺžka kľučky

141 mm

Priemer kľučky

20 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17.6 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

74 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

216 mm

Dĺžka štítu (vonkajší)

250 mm

Dĺžka štítu (vnútorný)

250 mm

Hrúbka štítka (vonkajší)

12 mm

Hrúbka štítka (vnútorný)

8 mm

Šírka štítu (vonkajší)

53 mm

Šírka štítu (vnútorný)

53 mm

Priemer dorazu

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie