Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 40

Hlin. bezp. kov. dv. S 40, hrúbka dverí 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S40 ES1 WE PZ 72 12 F1

Obj. č. 0688260700
EAN 4038898598176

Cena za zvolené balenie
Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 40

Obj. č. 0688260700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania

  • Dostupné ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L

  • Bočné odsadenie štítu rukoväti na súprave páky/kľučky umožňuje optimálne jednoduché používanie

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Verzia armatúry

Rukoväť/platňa s rukoväťou

Tvar kľučky s otvorom

U

Dierovanie

PC

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Materiál

Hliník, oceľ

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná F1

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-45 mm

Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max.

11-14 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Vreteno

So samorezným závitom M12

Smer DIN

DINP/Ľ

Normy

EN 1906, DIN 18257

Kategória použitia

Trieda 3

Trieda odporu

ES 1, RC 1 N vhodné, RC 2 N vhodné, RC 2 vhodné

Ložisková technológia

Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom

Hĺbka zasunutia

36 mm

Dĺžka kľučky

133 mm

Priemer kľučky

18 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17.6 mm

Gombík/držadlo/kruhové držadlo

Pevný

Výška držadla vrátane rozety/štítka

60 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

216 mm

Dĺžka štítu (vonkajší)

250 mm

Dĺžka štítu (vnútorný)

250 mm

Hrúbka štítka (vonkajší)

12 mm

Hrúbka štítka (vnútorný)

8 mm

Šírka štítu (vonkajší)

53 mm

Šírka štítu (vnútorný)

53 mm

Priemer dorazu

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie