Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 40
Hlin. bezp. kov. dv. S 40, hrúbka dverí 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S40 ES1 WE ZA 72 15 F1





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania
- Dostupné ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L
- Bočné odsadenie štítu rukoväti na súprave páky/kľučky umožňuje optimálne jednoduché používanie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.
![]() | |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Verzia armatúry | Rukoväť/platňa s rukoväťou |
Tvar kľučky s otvorom | U |
Dierovanie | BC |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Materiál | Hliník, oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 48-55 mm |
Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max. | 11-16 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Vreteno | So samorezným závitom M12 |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Normy | EN 1906, DIN 18257 |
Kategória použitia | Trieda 3 |
Trieda odporu | ES 1, RC 1 N vhodné, RC 2 N vhodné, RC 2 vhodné |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom |
Hĺbka zasunutia | 36 mm |
Dĺžka kľučky | 133 mm |
Priemer kľučky | 18 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17.6 mm |
Gombík/držadlo/kruhové držadlo | Pevný |
Výška držadla vrátane rozety/štítka | 63 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 216 mm |
Dĺžka štítu (vonkajší) | 250 mm |
Dĺžka štítu (vnútorný) | 250 mm |
Hrúbka štítka (vonkajší) | 15 mm |
Hrúbka štítka (vnútorný) | 8 mm |
Šírka štítu (vonkajší) | 53 mm |
Šírka štítu (vnútorný) | 53 mm |
Priemer dorazu | 10 mm |
Klasifikačný kľúč v súlade s normou DIN EN 1906: 2010-09 | |||||||
3 | 7 | - | B | 1 | 4 | 2 | U |