Hliníkové napínacie tyče
Hliníková napínacia tyč, nastaviteľná, červená
UKOTV.TYC.-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS15
ORSYMOBIL
Obj. č.
096399 002
EAN 4049557362809
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S funkciou rýchleho prestavenia
- Na bezpečnú prepravu veľkých nákladov
- S rýchlou teleskopiou, bez potreby nástrojov
- Veľký priestor na nastavenie
- Dostupné v troch rôznych dĺžkach
UpozorneniePenový obal je súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | SS15 |
Dĺžka | 2050 mm |
Priemer | 60 mm |
Materiál | Hliník |
Farba | Hliníková strieborná |
Min./max. rozsah nastavenia | 1550-2050 mm |
Blokovacia sila | 300 daN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,800 kg |
Min. rozsah nastavenia | 1550 mm |
Max. rozsah nastavenia | 2050 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!