Hliníkové napínacie tyče
Hliníková napínacia tyč
UKOTV.TYC.-FZG-SS250
Obj. č.
096380 236
EAN 4052703348213
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže byť individuálne skrátená
- Na bezpečnú prepravu veľkorozmerných nákladov
- Rýchle vloženie a vybratie napínacej tyče pomocou tlakového pružinového kolíka
- Robustný plastový kryt chráni náklad pred poškodením
- Orientačná hodnota: BC (blokovacia sila) = 300 daN
- Dostupné v dvoch rôznych dĺžkach
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | SS250 |
Dĺžka | 2500 mm |
Priemer | 50 mm |
Materiál | Hliník-plast |
Farba | Čierna |
Blokovacia sila | 300 daN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4.000 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!