Hliníkové napínacie tyče s funkciou rýchleho nastavenia
ROZPERNA TYC SS16
Obj. č. 096399 114
EAN 4046777078794
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S rýchlou teleskopiou, bez potreby nástrojov
- Veľký rozsah nastavenia
- Plastový kryt chráni náklad pred poškodením
- Dostupné v dvoch rôznych dĺžkach
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 2050 mm |
Priemer | 50 mm |
Materiál | Hliník-plast |
Farba | Čierna |
Min./max. rozsah nastavenia | 1550-2050 mm |
Blokovacia sila | 300 daN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,800 kg |
Min. rozsah nastavenia | 1550 mm |
Max. rozsah nastavenia | 2050 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!