Hliníkové uhlové konzoly Plechová strecha
Montážna konzola pre plechové strechy
SPOJOVACI CLEN SOLAR-ALU-LL9MM-PL138X30X
Obj. č. 08659988
EAN 4048539383757
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Can be used for roof slopes up to max. 30°
Kompenzácia výšky
Uhlové konzoly dokážu pomocou drážky kompenzovať nerovnosti až do 20 mm
Plne predmontované
Montážne koľajničky 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37 možno upevniť na uhlovú konzolu bez prípravných prác
Lepená tesniaca páska EPDM v spodnej časti uhlovej konzoly
Optimálna ochrana proti vlhkosti
Upozornenie
- Najskôr je potrebné sa uistiť, že je plechová strecha dostatočne pripevnená k spodnej časti konštrukcie Taktiež je potrebné skontrolovať maximálnu nosnosť plechových panelov. Vyžaduje sa súhlas výrobcu, hlavne v prípade sendvičových strešných panelov. Na upevnenie každej konzoly odporúčame použiť dve skrutky na plech s tesniacou podložkou 4,5 x 25 (č. položky 020154525).
- Nevhodné na vyvýšenú montáž na rovné strechy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť na strechy so sklonom až max. 30°
![]() | |
Priemer otvoru na pätke | 5palcov |
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 138 mm |
Výška | 64 mm |
Hrúbka | 5 mm |
Šírka | 30 mm |