Hliníkový dvojitý rebrík s plošinou
Hliníkový rebrík s plošinou a odkladacím priečin.
REBRIK-PLATFORM-4STUP.
Obj. č. 0962931804
EAN 4047376152601
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Drážkovaná plošina a bezpečnostná tyč zaisťujú bezpečné a pohodlné vykonávanie práce
- 85 mm hlboké stupienky s drážkovaným povrchom a protišmyková trieda R12 v súlade s normou DIN 51130 zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti nášľapu a pohodlné a bezpečné postavenie
- Podpera a priečky spojené pomocou špeciálnych nitov a doplnkové výstužné vzpery zaisťujú vysokú odolnosť a dobrú torznú tuhosť
- Veľmi dobrá stabilita pri prehnutí, keďže stupienky a podpera sú vyrobené z extrudovaného hliníka
Náhradná noha s číslom tovaru 0962931966 je vhodná pre verzie do roku 2006. Náhradná noha s číslom tovaru 0962931967 je vhodná pre verzie od roku 2007.
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet krokov (vrátane plošiny) | 1 x 4 |
Dĺžka | 1,77 m |
Šírka (dole)/šírka (hore) | 0,52/0,33 m |
Rozmery koľajnice | 85,8 mm x 20,5 mm |
Vzdialenosť kroku | 270 mm |
Hĺbka stupňa | 85 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Áno |
Výška plošiny | 1 m |
Rozmer plošiny | 295 x 290 mm |
Dĺžka kroku | 1,1 m |
Výška, vertikálna | 1,65 m |
Nosnosť | 150 kg |
Výška stojana | 1,00 m |
Pracovná výška | 2,50 m |
Výška dosahu | 3,00 m |
Hmotnosť | 9 kg |
Normy | EN 131 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!