Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový dvojitý rebrík so stupňami

Hliníkový dvojitý rebrík s priečkami
REBRIK ALU-2X8SPRO

Obj. č. 0962931108

EAN 4045727063293

Cena za zvolené balenie
Hliníkový dvojitý rebrík so stupňami

Obj. č. 0962931108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prístup z dvoch strán
  • Vysoká torzná tuhosť vďaka štvoritým lisovaným spojom s prírubami medzi vzperami a priečkami

  • Priečky a nosník vyrobené z extrudovaného hliníka disponujú veľmi dobrou odolnosťou voči ohybu

  • Bezpečné polohovanie vďaka 2-zložkovým protišmykovým nožičkám rebríka

  • Drážkované priečky zaisťujú bezpečnosť pri stúpaní
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet priečok

2 x 8

Dĺžka

2,41 m

Šírka (dole)/šírka (hore)

0,61/0,31 m

Rozmery koľajnice

64 mm x 25 mm

Vzdialenosť priečky

283 mm

Rozmery priečok

28 x 28 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Nie

Dĺžka kroku

1,65 m

Výška, vertikálna

2,28 m

Nosnosť

150 kg

Výška stojana

1,43 m

Pracovná výška

2,93 m

Výška dosahu

3,43 m

Hmotnosť

8,6 kg

Normy

EN 131

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hák na vedro

DRZIAK

Univerzálny pre všetky rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesná hliníková priehradka

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesný hliníkový stupienok

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Kontrolná etiketa

PRISL.REBRIKA

Na dokumentáciu pravidelných prehliadok rebríkov podľa zákonných požiadaviek
x 10 ks
Polica na nástroje

PRISL.REBRIK-ALU

Univerzálna pre hliníkové dvojité rebríky s priečkami s možnosťou prístupu z oboch strán
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná pätka

PRIECKA-67X50X30MM

Pre hliníkový rebrík
x 2 ks
Náhradná pätka

PRIECKA-60X40X22MM

Pre hliníkové dvojité rebríky s priečkou, konštrukcie až do roku 2006
x 2 ks