Hliníkový dvojitý rebrík so stupňami
Hliníkový dvojitý rebrík s priečkami
REBRIK MALIARSKY ALU 2X14 PRIECOK
Obj. č. 0962931114
EAN 4045727063330
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká torzná tuhosť vďaka štvoritým lisovaným spojom s prírubami medzi vzperami a priečkami
- Priečky a nosník vyrobené z extrudovaného hliníka disponujú veľmi dobrou odolnosťou voči ohybu
- Bezpečné polohovanie vďaka 2-zložkovým protišmykovým nožičkám rebríka
- Drážkované priečky zaisťujú bezpečnosť pri stúpaní
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet priečok | 2 x 14 |
Dĺžka | 4,1 m |
Šírka (dole)/šírka (hore) | 0,81/0,31 m |
Rozmery koľajnice | 64 mm x 25 mm |
Vzdialenosť priečky | 283 mm |
Rozmery priečok | 28 x 28 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Nie |
Dĺžka kroku | 2,72 m |
Výška, vertikálna | 3,88 m |
Nosnosť | 150 kg |
Výška stojana | 2,93 m |
Pracovná výška | 4,43 m |
Výška dosahu | 4,93 m |
Hmotnosť | 17,0 kg |
Normy | EN 131 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!