Hliníkový hydraulický valec
Aluminium hydraulic cylinder
ALU HYDRAUL. VALEC 12TON 7-DIELNY
Obj. č.
1952004910
EAN 4062856575589
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Particularly lightweight design made of aluminium
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8“ |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Dĺžka zdvihu | 43 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2397.000 g |
Priemer | 90 mm |
Výška | 122 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 12000 kg |