Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový koncový profil

Koncový profil, profil Göppinger, hliníkový (1011030803).
PROFIL HLINIK 2,5M

Obj. č. 0519400225
EAN 4052712446412

Cena za zvolené balenie
Hliníkový koncový profil

Obj. č. 0519400225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profil Göppinger

Pevný trojuholníkový box na lepšiu ochranu tovaru pred poškodením pri preprave

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chráni hrany 12,5 mm hrubej sadrokartónovej dosky na jednostranných zakončeniach.

Materiál

Hliník

Hrúbka materiálu

0,3 mm

Rozmer ramena, profil

13 x 23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie