Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový prikladací rebrík s priečkami Ľahký a pevný

Hliníkový prikladací rebrík
REBRIK HLINIKOVY

Obj. č. 0962930106

EAN 4058794064650

Cena za zvolené balenie
Hliníkový prikladací rebrík s priečkami Ľahký a pevný

Obj. č. 0962930106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vysoká torzná tuhosť vďaka štvoritým lisovaným spojom s prírubami medzi vzperami a priečkami

  • Priečky a nosník vyrobené z extrudovaného hliníka disponujú veľmi dobrou odolnosťou voči ohybu

  • Bezpečné postavenie vďaka 2-zložkovým protišmykovým nožičkám rebríka/pätkám traverzy

  • Drážkované priečky zaisťujú bezpečnosť pri stúpaní

  • Rebrík možno používať na oboch stranách vďaka pätkám rebríka na oboch koncoch a priečkam ryhovaným na oboch stranách (dĺžka rebríka < 3 m)

  • Zvýšená stabilita a odolnosť voči nakloneniu vďaka traverze (dĺžka rebríka ≥ 3 m)
Upozornenie

Traverza (vrátane montážnych prvkov) sa dodáva s rebríkom a na montáž je potrebných len niekoľko jednoduchých krokov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet priečok

1 x 6

Dĺžka

1,85 m

Šírka

0,35 m

Rozmery koľajnice

58 mm x 25 mm

Vzdialenosť priečky

283 mm

Rozmery priečok

28 x 28 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Nie

Výška plošiny (pri sklone 70 °)

1,74 m

Nosnosť

150 kg

Výška stojana

0,71 m

Pracovná výška

2,21 m

Výška dosahu

2,71 m

Hmotnosť

2,8 kg

Normy

EN 131

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ochrana proti pošmyknutiu a prevráteniu

PROTISMYK.POISTKA-REBRIK

Univerzálne použitie na štandardné rebríky a predlžovacie nadstavce rebríkov
x 2 ks
Hák na vedro

DRZIAK

Univerzálny pre všetky rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesná hliníková priehradka

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesný hliníkový stupienok

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Univerzálny nástavec na nohu

PRISL.PREDLZOVACIA NOZICKA-REBRIK

Univerzálne použitie na štandardné rebríky a predlžovacie nadstavce rebríkov
x 1 ks
Univerzálne bezpečnostné vysúvacie hroty

PRISL.REBRIK

Univerzálne použitie na štandardné rebríky a predlžovacie nadstavce rebríkov
x 1 p
Kontrolná etiketa

PRISL.REBRIKA

Na dokumentáciu pravidelných prehliadok rebríkov podľa zákonných požiadaviek
x 10 ks
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná pätka

PRIECKA-62X50X30MM

Pre hliníkový rebrík
x 2 ks