Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový príručný rebrík

Dvojitý rebrík

Obj. č. 0962930702

EAN 4056807163321

Cena za zvolené balenie
Hliníkový príručný rebrík

Obj. č. 0962930702

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stupienky s testovaným protišmykovým povrchom
  • Mimoriadne veľká ryhovaná plošina na státie zaručuje bezpečnú a pohodlnú prácu

  • Prístupný z oboch strán; dá sa zložiť

  • Možné rozšírenie pomocou ďalších stupienkov a pripojenie až dvoch teleskopických dosiek od spoločnosti Würth na vytvorenie veľkej pracovnej plošiny

  • Malá medzera medzi plošinami slúži ako „rukoväť“ na prenášanie, aby sa zabránilo pricviknutiu a pomliaždeniu prstov, alebo ako bod zavesenia teleskopickej plošiny Würth

  • 85 mm hlboké stupienky s ryhovaným povrchom a protišmyková trieda R12 v súlade s normou DIN 51130 zabezpečujú bezpečný pohyb po rebríku

  • Podpera a priečky spojené pomocou špeciálnych nitov a doplnkové výstužné vzpery zaisťujú vysokú odolnosť a dobrú torznú tuhosť

  • Veľmi dobrá stabilita pri prehnutí, keďže stupienky a podpera sú vyrobené z extrudovaného hliníka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet krokov (vrátane plošiny)

2 x 2

Dĺžka

0,52 m

Šírka (dole)/šírka (hore)

0,65/0,61 m

Rozmery koľajnice

85,8 mm x 20,5 mm

Vzdialenosť kroku

185 mm

Hĺbka stupňa

85 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Áno

Výška plošiny

0,37 m

Rozmer plošiny

39 x 61 cm

Dĺžka kroku

0,71 m

Nosnosť

150 kg

Výška stojana

0,37 m

Pracovná výška

1,87 m

Výška dosahu

2,37 m

Prepravný rozmer

0,52 x 0,65 x 0,35 m

Hmotnosť

7,2 kg

Normy

EN 14183

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kontrolná etiketa

PRISL.REBRIKA

Na dokumentáciu pravidelných prehliadok rebríkov podľa zákonných požiadaviek
x 10 ks
Teleskopická hliníková doska

PRISL.TELESKOP.REBRIK-ALU-(176-300CM)

Vysoko robustná teleskopická hliníková doska ponúka všestranné a variabilné možnosti využitia, ako sú napr. pomocné lešenie alebo flexibilná pracovná plošina v spojení s profesionálnym hliníkovým teleskopickým rebríkom alebo hliníkové montáže stojany
x 1 ks
Teleskopická hliníková doska

PRISL.TELESKOP.REBRIK-ALU-(226-400CM)

Vysoko robustná teleskopická hliníková doska ponúka všestranné a variabilné možnosti využitia, ako sú napr. pomocné lešenie alebo flexibilná pracovná plošina v spojení s profesionálnym hliníkovým teleskopickým rebríkom alebo hliníkové montáže stojany
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Sada náhradných pätiek

NAHR.DIEL-NOHA-REBRIK-4DIEL.

Pre hliníkové dvojité rebríky