Hliníkový príručný rebrík
Dvojitý rebrík
Obj. č. 0962930703
EAN 4056807163338
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne veľká ryhovaná plošina na státie zaručuje bezpečnú a pohodlnú prácu
 - Prístupný z oboch strán; dá sa zložiť
 - Možné rozšírenie pomocou ďalších stupienkov a pripojenie až dvoch teleskopických dosiek od spoločnosti Würth na vytvorenie veľkej pracovnej plošiny
 - Malá medzera medzi plošinami slúži ako „rukoväť“ na prenášanie, aby sa zabránilo pricviknutiu a pomliaždeniu prstov, alebo ako bod zavesenia teleskopickej plošiny Würth
 - 85 mm hlboké stupienky s ryhovaným povrchom a protišmyková trieda R12 v súlade s normou DIN 51130 zabezpečujú bezpečný pohyb po rebríku
 - Podpera a priečky spojené pomocou špeciálnych nitov a doplnkové výstužné vzpery zaisťujú vysokú odolnosť a dobrú torznú tuhosť
 - Veľmi dobrá stabilita pri prehnutí, keďže stupienky a podpera sú vyrobené z extrudovaného hliníka
 
Hárky údajov(X)
Materiál  | Hliník  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Počet krokov (vrátane plošiny)  | 2 x 3  | 
Dĺžka  | 0,71 m  | 
Šírka (dole)/šírka (hore)  | 0,67/0,61 m  | 
Rozmery koľajnice  | 85,8 mm x 20,5 mm  | 
Vzdialenosť kroku  | 185 mm  | 
Hĺbka stupňa  | 85 mm  | 
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2  | Áno  | 
Výška plošiny  | 0,56 m  | 
Rozmer plošiny  | 39 x 61 cm  | 
Dĺžka kroku  | 0,88 m  | 
Nosnosť  | 150 kg  | 
Výška stojana  | 0,56 m  | 
Pracovná výška  | 2,06 m  | 
Výška dosahu  | 2,56 m  | 
Prepravný rozmer  | 0,71 x 0,67 x 0,36 m  | 
Hmotnosť  | 9,2 kg  | 
Normy  | EN 14183  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!