Hliníkový príručný rebrík
Dvojitý rebrík
Obj. č. 0962930704
EAN 4056807163345
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne veľká ryhovaná plošina na státie zaručuje bezpečnú a pohodlnú prácu
- Prístupný z oboch strán; dá sa zložiť
- Možné rozšírenie pomocou ďalších stupienkov a pripojenie až dvoch teleskopických dosiek od spoločnosti Würth na vytvorenie veľkej pracovnej plošiny
- Malá medzera medzi plošinami slúži ako „rukoväť“ na prenášanie, aby sa zabránilo pricviknutiu a pomliaždeniu prstov, alebo ako bod zavesenia teleskopickej plošiny Würth
- 85 mm hlboké stupienky s ryhovaným povrchom a protišmyková trieda R12 v súlade s normou DIN 51130 zabezpečujú bezpečný pohyb po rebríku
- Podpera a priečky spojené pomocou špeciálnych nitov a doplnkové výstužné vzpery zaisťujú vysokú odolnosť a dobrú torznú tuhosť
- Veľmi dobrá stabilita pri prehnutí, keďže stupienky a podpera sú vyrobené z extrudovaného hliníka
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet krokov (vrátane plošiny) | 2 x 4 |
Dĺžka | 0,91 m |
Šírka (dole)/šírka (hore) | 0,69/0,61 m |
Rozmery koľajnice | 85,8 mm x 20,5 mm |
Vzdialenosť kroku | 185 mm |
Hĺbka stupňa | 85 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Áno |
Výška plošiny | 0,74 m |
Rozmer plošiny | 39 x 61 cm |
Dĺžka kroku | 1,04 m |
Nosnosť | 150 kg |
Výška stojana | 0,74 m |
Pracovná výška | 2,24 m |
Výška dosahu | 2,74 m |
Prepravný rozmer | 0,91 x 0,69 x 0,37 m |
Hmotnosť | 11,3 kg |
Normy | EN 14183 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!