Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový schodiskový vozík

Hliníkový vozík na schody
RUDLA-ALU-TRPP-VOLLGU-285X175MM

Obj. č. 0962400126

EAN 4048539433209

Cena za zvolené balenie
Hliníkový schodiskový vozík

Obj. č. 0962400126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

3-hviezdicové kolieska z pevnej gumy vybavené plastovými ráfikmi a guľôčkovými ložiskami umožňujú jednoduchú prepravu položiek hore po schodoch
  • Trvalo zváraná hliníková konštrukcia

  • Užitočný v prípadoch, kedy sa vyžaduje časté presúvanie hore a dole po schodoch s vyrovnanou podlahou

  • Rukoväti s ochrannou tyčou vyrobené z vysoko pevného plastu (v súlade so smernicou DIN EN 1757-3) zabraňujú poraneniam rúk.

  • Hliníková rúrka Ø 25 x 2 mm

  • Základová doska zo 4 mm hliníkového plechu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka spodnej plošiny

270 mm

Hĺbka spodnej plošiny

240 mm

Hrúbka spodnej plošiny

4 mm

Nosnosť

150 kg

Priemer kolies

160 mm

Šírka kolesa

40 mm

Materiál kolesa

Plná guma

Výška

1300 mm

Výška rukovätí

1240 mm

Šírka

480 mm

Hĺbka

550 mm

Hrúbka steny rúry

2 mm

Priemer rúry

25 mm

Materiál spodnej plošiny

Hliníkový plech

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie