Hliníkový skladací vozík
Hliníkový skladací vozík
VOZ.SKLADACI-ALU-720X450MM
Obj. č. 0962400352
EAN 4048539433667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvislú zatláčaciu tyč možno sklopiť na platformu
- Kolieska s modro-sivými pneumatikami z pevnej gumy a guľôčkovými ložiskami s galvanizovaným krytom
- Brzdy na riadiacich kolieskach sú v súlade s európskou smernicou EN 1757-3
- Nakladacia platforma vyrobená z vlnitého hliníka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka ložných plôch | 720 mm |
Hĺbka ložných plôch | 450 mm |
Výška rukovätí | 950 mm |
Nosnosť | 150 kg |
Priemer kolies | 125 mm |
Farba | Hliník |
Materiál ložnej plochy | Hliník |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12000,000 g |
Šírka | 800 mm |
Hĺbka | 450 mm |