Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový skladací vozík

Hliníkový skladací vozík
VOZ.SKLADACI-ALU-900X600MM

Obj. č. 0962400353

EAN 4048539433674

Cena za zvolené balenie
Hliníkový skladací vozík

Obj. č. 0962400353

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvislú zatláčaciu tyč možno sklopiť na platformu
  • Kolieska s modro-sivými pneumatikami z pevnej gumy a guľôčkovými ložiskami s galvanizovaným krytom

  • Brzdy na riadiacich kolieskach sú v súlade s európskou smernicou EN 1757-3

  • Nakladacia platforma vyrobená z vlnitého hliníka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka ložných plôch

900 mm

Hĺbka ložných plôch

600 mm

Výška rukovätí

990 mm

Nosnosť

150 kg

Priemer kolies

160 mm

Farba

Hliník

Materiál ložnej plochy

Hliník

Hmotnosť výrobku (na kus)

25000,000 g

Šírka

980 mm

Hĺbka

600 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie