Hliníkový sprej Perfect, matný
Hliníkový sprej Perfect na kov.povrchy
SPREJ HLINIKOVY PERFECT 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká hrúbka vrstvy už v prvom nástreku
- Veľmi bezpečná vďaka optimálnej ochrane pred poveternostnými vplyvmi
- Minimálna časová náročnosť, pretože stačí jeden pracovný krok
- Poskytuje dobré krytie
Univerzálne využitie vďaka nastaviteľnej striekacej hlavici
Umožňuje rýchle a bezpečné ošetrenie veľkých povrchov aj malé opravy vďaka univerzálnej rozprašovacej hlavici.
Vysoký stupeň odolnosti voči stekaniu
Vysoká oderuvzdornosť
Môže sa bodovo zvárať
Zinkový sprej Perfect a svetlý zinkový sprej Perfect obsahujú podiely zinku, a tým ponúkajú optimálnu katódovú ochranu pred koróziou. Pri poškodení povrchu sa naruší vrstva zinku (galvanizačná anóda), a tak chráni kov pred hrdzou. Ak sa povrch poškodí, kov už ďalej nebude chránený.
Prostriedok nie je vhodný ako podklad pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov a hybridné tesniace hmoty.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Odstráňte hrdzu a starý uvoľnený náter, potom vybrúste a vyčistite. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty.
Chemický základ | Alkyd-akrylátová kombinácia |
Obsah | 400 ml |
Farba | Hliník |
Hmotnosť obsahu | 410 g |
Doba vytvrdnutia | 8 h |
Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek) | 50 µm |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Hustota | 1,15 g/cm³ |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min./max. | 20-30 min |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min. | 20 min |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu max. | 30 min |
Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Pevnosť uchopenia min./max. | 45 min-60 min |
Pevnosť uchopenia min. | 45 min |
Pevnosť uchopenia max. | 60 min |
Podmienka pre pevnosť uchopenia | Pri odporúčanej hrúbke suchej vrstvy |
Teplotná odolnosť max. | 250 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 25 °C |
Bod vzplanutia min. | -97 °C |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Podmienečne, potrebné predbežné skúšky |
Index priľnavosti | MAN 0-1 |
Podmienka pre index priľnavosti | podľa DIN 53151 |
Môže sa bodovo zvárať. | Nie |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Drevo, Kov, Lepenka, PMMA, Polykarbonát, Polystyrén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!