Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový teleskopický rebrík Professional

Teleskopický rebrík Alu-Profi
TELESKOP.REBRIKPROFI-ALU-4X4SPRO

Obj. č. 0962931414

EAN 4045989279135

Cena za zvolené balenie
Hliníkový teleskopický rebrík Professional

Obj. č. 0962931414

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilné použitie ako nakloneného, dvojitého alebo schodiskového rebríka
  • Požadovanú pracovnú výšku možno vo vzdialenosti medzi jednotlivými priečkami jednoducho nastaviť pomocou pevnej uzamykacej rukoväte

  • Pevné automaticky zaisťované bezpečnostné spoje sekcií

  • Môže sa používať ako dvojitý rebrík, aj na schodoch

  • Teleskopická/sklápacia konštrukcia šetrí čas počas prepravy a uskladnenia

  • Vysoká torzná pevnosť vďaka štvornásobným lisovaným spojom s prírubami medzi vzperami a priečkami

  • Priečky a nosník vyrobené z extrudovaného hliníka disponujú veľmi dobrou odolnosťou voči ohybu

  • Bezpečné státie vďaka 2-zložkovým protišmykovým nožičkám rebríka

  • Drážkované priečky zaisťujú bezpečnosť pri stúpaní
Upozornenie

Vďaka blokovaniu náklonu (obj. č. 0962 931 411) rebrík spĺňa požiadavky na požadovanú šírku podstavca pre naklonené rebríky, a preto je overený v súlade s normou DIN EN 131.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet priečok

4 x 4

Rozmery koľajnice

69 mm x 29 mm

Vzdialenosť priečky

280 mm

Rozmery priečok

25 x 25 mm

Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2

Nie

Nosnosť

150 kg

Dĺžka ako prikladací rebrík min./max.

2,5-4,2 m

Šírka ako prikladací rebrík

0,57 m

Max. výška v stoji ako prikladací rebrík

2,91 m

Pracovná výška ako prikladací rebrík max.

4,41 m

Max. výška dosahu ako prikladací rebrík

4,91 m

Max. výška plošiny ako šikmý rebrík (pri sklone 70 °)

4 m

Dĺžka ako stojatý rebrík min./max.

1,23-2,03 m

Šírka (dole/hore) ako dvojitý rebrík

0,57/0,4 m

Max. výška v stoji ako dvojitý rebrík

1,35 m

Max. pracovná výška ako dvojitý rebrík

2,85 m

Max. výška dosahu ako dvojitý rebrík

3,35 m

Min./max. dĺžka kroku ako dvojitý rebrík

0,90-1,40 m

Min./max. výška ako dvojitý rebrík

1,24-2,04 m

Prepravný rozmer

1,3 x 0,57 x 0,2 m

Hmotnosť

14 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hák na vedro

DRZIAK

Univerzálny pre všetky rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesná hliníková priehradka

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Závesný hliníkový stupienok

DRZIAK

Univerzálny pre rebríky s priečkami
x 1 ks
Kontrolná etiketa

PRISL.REBRIKA

Na dokumentáciu pravidelných prehliadok rebríkov podľa zákonných požiadaviek
x 10 ks
Nástavec na pätku

PRISL.PREDLZOVACIA NOZICKA-REBRIK

Pre profesionálne hliníkové teleskopické rebríky
x 1 ks
Polica na nástroje

PRISL.REBRIK-ALU

Univerzálna pre hliníkové dvojité rebríky s priečkami s možnosťou prístupu z oboch strán
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Náhradná vnútorná pätka

PRIECKA-TELESKOP-61X50X27MM

Pre profesionálne hliníkové teleskopické rebríky
x 2 ks
Náhradná vonkajšia noha

PRIECKA-TELESKOP-78X37X64MM

Na profesionálne hliníkové teleskopické rebríky.
x 2 ks