Hliníkový teleskopický rebrík Professional
Teleskopický rebrík Alu-Profi
TELESKOP.REBRIKPROFI-ALU-4X6SPRO
Obj. č. 0962931416
EAN 4047376160477
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Požadovanú pracovnú výšku možno vo vzdialenosti medzi jednotlivými priečkami jednoducho nastaviť pomocou pevnej uzamykacej rukoväte
- Pevné automaticky zaisťované bezpečnostné spoje sekcií
- Môže sa používať ako dvojitý rebrík, aj na schodoch
- Teleskopická/sklápacia konštrukcia šetrí čas počas prepravy a uskladnenia
- Vysoká torzná pevnosť vďaka štvornásobným lisovaným spojom s prírubami medzi vzperami a priečkami
- Priečky a nosník vyrobené z extrudovaného hliníka disponujú veľmi dobrou odolnosťou voči ohybu
- Bezpečné státie vďaka 2-zložkovým protišmykovým nožičkám rebríka
- Drážkované priečky zaisťujú bezpečnosť pri stúpaní
Vďaka blokovaniu náklonu (obj. č. 0962 931 411) rebrík spĺňa požiadavky na požadovanú šírku podstavca pre naklonené rebríky, a preto je overený v súlade s normou DIN EN 131.
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet priečok | 4 x 6 |
Rozmery koľajnice | 69 mm x 29 mm |
Vzdialenosť priečky | 280 mm |
Rozmery priečok | 25 x 25 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Nie |
Nosnosť | 150 kg |
Dĺžka ako prikladací rebrík min./max. | 3,64-6,4 m |
Šírka ako prikladací rebrík | 0,7 m |
Max. výška v stoji ako prikladací rebrík | 5,02 m |
Pracovná výška ako prikladací rebrík max. | 6,52 m |
Max. výška dosahu ako prikladací rebrík | 7,02 m |
Max. výška plošiny ako šikmý rebrík (pri sklone 70 °) | 6 m |
Dĺžka ako stojatý rebrík min./max. | 1,78-3,14 m |
Šírka (dole/hore) ako dvojitý rebrík | 0,7/0,4 m |
Max. výška v stoji ako dvojitý rebrík | 2,41 m |
Max. pracovná výška ako dvojitý rebrík | 3,91 m |
Max. výška dosahu ako dvojitý rebrík | 4,41 m |
Min./max. dĺžka kroku ako dvojitý rebrík | 1,23-2,07 m |
Min./max. výška ako dvojitý rebrík | 1,77-3,10 m |
Prepravný rozmer | 1,86 x 0,7 x 0,2 m |
Hmotnosť | 20 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!