Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hliníkový ventil pre automobilové pneumatiky

Hliníkový ventil, vozidlo
HLINIKOVE VENTILY-SW11-11,3X42MM

Obj. č. 08795632

EAN 4048539438747

Cena za zvolené balenie
Hliníkový ventil pre automobilové pneumatiky

Obj. č. 08795632

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zlepšená kompatibilita s materiálom hliníkových diskov

65 % zníženie hmotnosti v porovnaní s bežnými ventilmi

Upozornenie

Odporúčaný uťahovací moment 3 – 5 Nm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

42 mm

Vhodnosť pre priemer otvoru disku

11,3 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov min.

1,8 mm

Vhodnosť pre hrúbku diskov max.

4,0 mm

Tlak vzduchu max.

14 bar

Veľkosť kľúča (SW)

11 mm

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie