Hliníkový ventil pre automobilové pneumatiky
Hliníkový ventil, vozidlo
VENTIL-ALU-SCHW-(PA-SHB)-SW11-11,3X42MM
Obj. č. 087956325
EAN 4048539438754
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zlepšená kompatibilita s materiálom hliníkových diskov
65 % zníženie hmotnosti v porovnaní s bežnými ventilmi
Upozornenie
Odporúčaný uťahovací moment 3 – 5 Nm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 42 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4,0 mm |
Tlak vzduchu max. | 14 bar |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
Materiál | Hliník |
Farba | Čierna |
Povrch | eloxované |