Hliníkový vozík na vrecia
Hliníkový vozík
RUDLA-ALU-PU-345X170MM
Obj. č.
0962400109
EAN 4048539433049
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vertikálne zvárané rúrky na zadnej strane umožňujú prepravu vrecovaných položiek a menších predmetov.
- Trvalo zváraná hliníková konštrukcia
- Hliník rúrka, Ø 25,0 x 2 mm
- Základová doska zo 4 mm hliníkového plechu
- Polyuretánové kolieska alebo kolieska s pneumatikou vybavené plastovými ráfikmi a guličkovými ložiskami
- Rukoväti s ochrannou tyčou vyrobené z vysoko pevného plastu (v súlade so smernicou DIN EN 1757-3) zabraňujú poraneniam rúk
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka spodnej plošiny | 345 mm |
Hĺbka spodnej plošiny | 170 mm |
Hrúbka spodnej plošiny | 4 mm |
Nosnosť | 150 kg |
Priemer kolies | 260 mm |
Šírka kolesa | 85 mm |
Materiál kolesa | Polyuretán |
Výška | 1100 mm |
Výška rukovätí | 1100 mm |
Šírka | 510 mm |
Hĺbka | 460 mm |
Hrúbka steny rúry | 2 mm |
Priemer rúry | 25 mm |
Materiál spodnej plošiny | Hliníkový plech |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!