Hliníkový zahradzovací stĺpik so základňou pre reťazové bariéry
Hliníkový stĺpik pre reťazovú bariéru
STLPIK BARIEROVY CERVENA/BIELA 1,4M
Obj. č.
0899610102
EAN 4065233123830
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny zahradzovací stĺpik so základňou z recyklovaného PVC; ideálny na ohraničenie nebezpečných oblastí na ochranu zamestnancov a návštevníkov
- Vhodný taktiež na označenie objektov alebo ako pomôcka na navádzanie
- Mobilný, flexibilný a rýchlo pripravený na používanie; bezpečné umiestnenie aj na nerovných povrchoch vďaka pevnej, konkávnej základni
- Jednoduchá preprava a prenášanie vďaka integrovaným drážkam v základni
- Vhodné pre reťaze rôznych veľkostí a z rôznych materiálov, napr. oceľové reťaze
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Okrem iného ako bariéra na vymedzenie priestoru pri rôznych udalostiach, ohraničenie nebezpečných zón, objektov atď.
- Vrátane žlto-čiernych stĺpikov pre pracovné stanice pre elektromobilitu
![]() | |
Výška | 1.4 m |
Priemer tyče | 52 mm |
Materiál | Hliník |
Farba | Červeno-biela |
Tvar základnej dosky | Uhlový |
Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky | 40 x 40 cm |
Hmotnosť základnej dosky | 12 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14.000 kg |
Materiál základnej dosky | Recyklovaný plastový granulát |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!