Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hmotnosť oceľového závažia pre typ Transit 187

Oceľ. natĺk. závažie na koleso, typ Transit 187

Obj. č. 0830187250

EAN 4061975594853

Cena za zvolené balenie
Hmotnosť oceľového závažia pre typ Transit 187

Obj. č. 0830187250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálny diel vozidiel Ford Transit a Ford Transit Custom od 05/2014

Na použitie na špeciálne tvarovaných oceľových ráfikoch dodávok Ford

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

25 g

Materiál

Železo

Dĺžka

33,56 mm

Šírka

8,3 mm

Výška

12,8 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

25,660 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie