Hmotnosť oceľového závažia pre typ Transit 187
Oceľ. natĺk. závažie na koleso, typ Transit 187
Obj. č. 083018750
EAN 4061975369185
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Originálny diel vozidiel Ford Transit a Ford Transit Custom od 05/2014
Na použitie na špeciálne tvarovaných oceľových ráfikoch dodávok Ford
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 50 g |
Materiál | Železo |
Dĺžka | 67,13 mm |
Šírka | 8,3 mm |
Výška | 12,8 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 51,280 g |