Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hmotnosť oceľového závažia pre typ Transit 187

Oceľ. natĺk. závažie na koleso, typ Transit 187

Obj. č. 083018755

EAN 4061975369215

Cena za zvolené balenie
Hmotnosť oceľového závažia pre typ Transit 187

Obj. č. 083018755

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Originálny diel vozidiel Ford Transit a Ford Transit Custom od 05/2014

Na použitie na špeciálne tvarovaných oceľových ráfikoch dodávok Ford

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

55 g

Materiál

Zinok

Dĺžka

73,84 mm

Šírka

8,3 mm

Výška

12,8 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

56,240 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie