Hmotnosť oceľového závažia pre typ Transit 187
BAW-TYPE187-60G
Obj. č. 083018760
EAN 4061975369222
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Originálny diel vozidiel Ford Transit a Ford Transit Custom od 05/2014
Na použitie na špeciálne tvarovaných oceľových ráfikoch dodávok Ford
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 60 g |
Materiál | Železo |
Dĺžka | 82 mm |
Šírka | 8,3 mm |
Výška | 12,8 mm |