Hmoždinka do sadrokartónu W-GS, typ ZD vyrobené zo zinkového tlakového odliatku
Hmoždinka do sadrokartónu W-GS
HMOZDINKA DO SADROKARTONU 14,5X39
Obj. č.
09032531
EAN 4053479244334
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchlu a jednoduchú inštaláciu do sadrokartónových dosiek bez predvŕtavania a bez použitia ďalšieho nástroja na osadzovanie
- Zinkový tlakový odliatok vysokej kvality
- Upevnenie prostredníctvom mechanického blokovania
- Rýchla inštalácia, bez potreby nástroja na osadenie alebo predvŕtavanie, s akumulátorovým skrutkovačom a vhodným hrotom pre príslušnú skrutku
- Profil umožňuje vložiť kotvu pomocou hrotu PZ, AW alebo TX, keďže šesťhranná hlava prenáša záťaž
- Minimálne požiadavky na priestor za panelom (len 15 mm)
- Komponent možno upevniť pomocou skrutiek do dreva alebo skrutiek do drevotriesky
- Kotvu do sadrokartónu a skrutku možno upevniť pomocou rovnakého hrotu
- Sústružený stred umožňuje jednoduché polohovanie a vŕtanie do panela
- Na montáž odporúčame skrutku ASSY®-D
Upozornenie
- Na upevnenie komponentu použite skrutku ASSY®-D s ∅ 4,5 mm alebo skrutku do dreva/drevotriesky bez závrtného hrotu, protizávitu alebo kruhového závitu
- Typ Z/L sa odporúča používať v prípade dvojitého obloženia
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na upevnenie ľahkých komponentov k sadrokartónovej doske, sadrovláknitej doske a ľahkým panelom, ideálna v kombinácii so skrutkou ASSY®-D s ∅ 4,5 mm
- Možno používať vo vlhkých priestoroch v kombinácii so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
- Môže sa použiť s každým 1/4-palcovým hrotom
Dĺžka hmoždinky (l) | 39 mm |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky | 4,5 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 6,5 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 9,5 mm |
Max. výška upevnenia (d a) – podmienka | V závislosti od dĺžky skrutky |
Teplotná odolnosť min. | -40 °C |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 50 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 100 mm |
Typ kotvy | Typ Z | Typ Z/L | ||
Údaje o vlastnostiach | ||||
Odporúčané zaťaženie v ťahu | Sadrokartónová doska d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,1 | 0,1 |
Sadrokartónová doska d ≥ 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
Sadrovláknitá doska | 0,12 | 0,12 | ||
Odporúčané šmykové zaťaženie | Sadrokartónová doska d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,12 | 0,12 |
Sadrokartónová doska d ≥ 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
Sadrovláknitá doska | 0,15 | 0,15 |
Charakteristické hodnoty | ||||
Osová vzdialenosť | a ≥ [mm] | 100 | ||
Vzdialenosť od okraja | ar ≥ [mm] | 50 | ||
Minimálna hrúbka prvku | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
Priemer závitu skrutky | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5 – 5 |
Priemer otvoru v komponente | dcon [mm] | 6,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!