Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 - 1
Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 - 2
Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 - 3
Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6 - KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49 - 4

Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6

Kotevný klinec W-NA/A4
KOTVA (W-NA/A4) A4 5-6X49

Obj. č. 0905372005

EAN 4053479285078

Cena za zvolené balenie
Hmoždinka s klincom W-NA/A4 so závitom M6

Obj. č. 0905372005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne jednoduchá inštalácia: umiestnite, zatlčte, hotovo! Ideálny na montáž dielov, ktoré bude potrebné opätovne rozmontovať. Pre betón so spojovacím závitom M6, podložka a matica, nehrdzavejúca oceľ A4
  • Rýchla a ľahká inštalácia

  • Menej vŕtania vďaka skrátenej účinnej hĺbke ukotvenia 25 mm

  • Jednoduché vkladanie: Stačí jednoducho zatĺcť – nevyžaduje sa uťahovací moment

  • Nie sú potrebné žiadne špeciálne vŕtačky ani osadzovacie nástroje

  • Inštalácia zatlačením

  • Možné veľmi malé vzdialenosti od kraja a rozstupy

  • Rozpínacia kotva riadená krútiacim momentom – pri zaťažení sa rozpína
Doklad o výkone (Pub)
  • Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu: Európske technické schválené ETA-11/0339

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (ukotvovací základ: betón C20/25 až C50/60): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-11/0339)

  • Testované protipožiarne vlastnosti v súlade s krivkou požiaru v tuneli ZTV v zóne pnutia popraskaného betónu
Upozornenie

Kotevný klinec ponúka výhody skrutkovej kotvy a taktiež jednoduchú inštaláciu; kotevný klinec sa jednoducho zatlčie do vyvŕtaného otvoru cez pripojenú časť.

Oblasť použitia
  • Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu: Európske technické schválené ETA-11/0339

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120 (ukotvovací základ: betón C20/25 až C50/60): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-11/0339)

  • Testované protipožiarne vlastnosti v súlade s krivkou požiaru v tuneli ZTV v zóne pnutia popraskaného betónu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotvy v nenosnom systéme pre redundantné konštrukcie so schválením v popraskanom betóne (zóna napätia) a nepopraskanom betóne (zóna stlačenia)


  • Napr. ľahké stropné obklady a podhľady, rúry, káblové vedenia, kovové profily, dierované lišty, vešiaky na vodiče, rozperné vešiaky, drevené lišty, drevené laty, hranaté trámy atď.

  • Na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s triedou pevnosti min. C12/15 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206-1:2000-12


Môže sa používať v exteriéri (vrátane priemyselných prostredí a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

49 mm

Výška upevnenia min./max. (t fix)

5-10 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

30 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef,red)

25 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

40 mm

Hĺbka otvoru (h 0,red)

35 mm

Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min)

80 mm

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

7 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Technické údaje
Priemer hmoždinky [mm] 6 (hef [mm] = 30)
Kotvy v betónovom nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania
(pre všetky smery zaťaženia) pre c ≥ 100 mm a s ≥ 200 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,93)
Fadm [kN] ≥ C20/25
a ≤ C50/601)
2,83)
Kotvy v betónovom nenosnom systéme na základe redundantného dimenzovania
(pre všetky smery zaťaženia) pre c ≥ 50 mm a s ≥ 100 mm
Fadm [kN] ≥ C12/15 1,0
Fadm [kN] ≥ C20/25
a ≤ C50/601)
1,2
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru
(Technická správa TR 020)
Informácie o rozstupoch a vzdialenostiach od okraja sú uvedené v Európskom technickom schválení ETA-11/0039
R30; Fperm [kN]2) 0,9
R60; Fperm [kN]2) 0,9
R90; Fperm [kN]2) 0,9
R120; Fperm [kN]2) 0,7
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 7,3
Charakteristické hodnoty
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80
Účinná hĺbka ukotvenia hef [mm] 30
Menovitý ∅ vrtáka d0 [mm] 6
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,4
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 40
Priechodný otvor v pripájanom stavebnom prvku df ≤ [mm] 7
Krútiaci moment pri inštalácii kotvy Tinst ≤ [Nm] 4
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie